Schneider Electric - Base mural 125A 3P+TT 380-415V IP67 - 81194

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base mural 125A 3P+TT 380-415V IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Amperaje IEC - 125 A

  • Número de polos - 4

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 6 h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81194

Ref.Sonepar

80149

EAN

3303430811947

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Amperaje IEC:

125 A

Número de polos:

4

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Tipo de fijación:

Fijación en interior

Montaje con aislamiento:

no

Campo de texto:

no

Modelo militar:

no

Esta toma industrial Pratika con tornillos cautivos completamente aflojados está montada en la pared. Posee 3P+T polos, una corriente nominal de 125A y un voltaje de operación de 38VCA a 415VCA. Las dimensiones de la placa de base son (An.) 114mm x (Alt.) 34mm. El grado de protección es IP67 y IK8. La resistencia al fuego es de 85°C. Las entradas de cable son para cables flexibles o rígidos. El tamaño de las entradas de cable en 125A es de 26 mm a 48 mm para cables de 16 mm² a 7 mm². El color del zócalo es gris claro (RAL 735) con una identificación sencilla de la tensión de funcionamiento en rojo. La frecuencia es de 5 Hz o 6 Hz. La posición del reloj del contacto es 6h.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric