Schneider Electric - Base mural 16A 2P+TT 200-250V IP44

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base mural 16A 2P+TT 200-250V IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Número de polos - 3

  • Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul

  • Posición según hora de reloj - 6 h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

83104

Ref.Sonepar

186026

EAN

3303430831044

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Amperaje IEC:

16 A

Número de polos:

3

Tensión según EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) azul

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Azul

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Tipo de fijación:

Fijación en interior

Montaje con aislamiento:

no

Campo de texto:

no

Modelo militar:

no

Toma de montaje en pared 16A 2p+T 200-250 V IP44 50-60 HZ. Tipo de producto o componente: toma - nombre corto del dispositivo: Toma PratiKa - categoría de toma y enchufe: baja tensión - número de polos: 2P+E - tipo de red: CA - estándar de salida: Industrial.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric