Schneider Electric - Base mural 16A 3P+TT 380-415V IP44

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base mural 16A 3P+TT 380-415V IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Número de polos - 4

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

83108

Ref.Sonepar

186028

EAN

3303430831082

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Amperaje IEC:

16 A

Número de polos:

4

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Tipo de fijación:

Fijación en interior

Montaje con aislamiento:

no

Bloqueable:

no

Campo de texto:

no

Modelo militar:

no

Toma de montaje en pared 16A 3p+T 380-415 V IP44 50-60 HZ. Tipo de producto o componente: toma - nombre corto del dispositivo: Toma PratiKa - categoría de toma y enchufe: baja tensión - número de polos: 3P+E - tipo de red: CA - estándar de salida: Industrial.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric