Schneider Electric - Base mural 32A 3P+N+T 380-415V IP67 50-60

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base mural 32A 3P+N+T 380-415V IP67 50-60

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 5

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PKF32W735

Ref.Sonepar

80132

EAN

3303432417246

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Amperaje IEC:

32 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

5

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Tipo de fijación:

Montaje externo

Montaje con aislamiento:

sí

Bloqueable:

no

Campo de texto:

no

Modelo militar:

no

Toma de pared PK tornillo 32A IP67 380 V 3p+N+T50-60 Hz. Tipo de producto o componente: toma - nombre corto del dispositivo: Toma PratiKa - categoría de toma y enchufe: baja tensión - número de polos: 3P+N+E - tipo de red: CA.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric