Schneider Electric - Base mural 32A 3P+TT 400-440V IP67 - 81199

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base mural 32A 3P+TT 400-440V IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 4

  • Tensión según EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81199

Ref.Sonepar

149998

EAN

3303430811992

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Amperaje IEC:

32 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

4

Tensión según EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

3 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Tipo de fijación:

Fijación en interior

Montaje con aislamiento:

no

Bloqueable:

no

Campo de texto:

no

Modelo militar:

no

Toma de montaje en pared 32A 3 polos -E IP67 380-440 V 50-60 HZ 3 HORAS/CONT.. gama de producto: PratiKa - tipo de producto o componente: toma para contenedor - nombre corto del dispositivo: Toma PratiKa - categoría de toma y enchufe: baja tensión - tipo de toma industrial: tornillo - número de polos: 3P+E - Tipo de red: AC - estándar de salida: Industrial. Beneficios: La solución conexión más rápida:, Fácil instalación, Productos de alto rendimiento, Gama completa.. Aplicaciones: - El rango de enchufes industriales y tomas de corriente PK está diseñado para adaptarse a todas las instalaciones eléctricas en todo tipo de entornos: sector terciario e industrial, edificios, obras en construcción, talleres y sector agrícola....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric