Schneider Electric - Base mural bloqueo 16A 4P+TT 380-415V IP65

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base mural bloqueo 16A 4P+TT 380-415V IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 4

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 6 h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

83086

Ref.Sonepar

56298

EAN

3303430830863

Amperaje IEC:

16 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

4

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP65

Interruptor:

Mecanismo de bloqueo mecánico

Tipo de conmutador:

Contactos auxiliares

Con conmutador de fuga a tierra:

no

Ubicaciones vacías en carril de montaje:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Modelo:

Parte superior e inferior

Protección:

Ninguno

Modelo militar:

no

Toma con interbloqueo con carril DIN 16A 3p+N+T 380-415 V IP55 50-60 HZ. Gama de producto: PratiKa - tipo de producto o componente: base con interruptor de bloqueo - nombre corto del dispositivo: Base Unika - categoría de toma y enchufe: baja tensión - número de polos: 3P+N+E - tipo de red: CA - estándar de salida: Industrial.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric