Schneider Electric - Base mural con interruptor bloqueo con DIN U 380-415V 3P+N - PKB63Q535
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 63 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PKB63Q535
Ref.Sonepar
942668
EAN
3303432448318
Amperaje IEC:
63 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP65
Interruptor:
Mecanismo de bloqueo mecánico
Tipo de conmutador:
Contactos auxiliares
Con conmutador de fuga a tierra:
no
Ubicaciones vacías en carril de montaje:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Modelo:
Parte superior e inferior
Protección:
Otros
Modelo militar:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


