Schneider Electric - Base mural transformador seguridad 160VA 400V 24V IP65 - 83151
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) amarillo
Posición según hora de reloj - 4 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
83151
Ref.Sonepar
142527
EAN
3303430831518
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) amarillo
Posición según hora de reloj:
4 h
Color de identificación:
Amarillo
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Material:
Plástico
Tipo de fijación:
Fijación en interior
Montaje con aislamiento:
no
Campo de texto:
no
Modelo militar:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


