Schneider Electric - Base p/ relés rumc3 terminales separados
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 11
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RUZSC3M
Ref.Sonepar
80957
EAN
3389119403238
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
11
Anchura:
36 mm
Altura:
105 mm
Profundidad:
96 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


