Schneider Electric - Base pasiva entrada 16 vías con LED seccionable tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Casquillo de rosca del cable para diámetro exterior del cable - 0...0 mm
Longitud del cable instalado previamente - 0 m
Longitud del cable configurable - sí
Número de ranuras de sensor/actuador - 1
Número de canales por ranura de conecto - 16
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABE7H16S43
Ref.Sonepar
754731
EAN
3389110644524
Casquillo de rosca del cable para diámetro exterior del cable:
0...0 mm
Longitud del cable instalado previamente:
0 m
Longitud del cable configurable:
sí
Número de ranuras de sensor/actuador:
1
Número de canales por ranura de conecto:
16
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
Otros
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
16
Tasa de voltaje:
24 V
Grado de contaminación (valor):
2
Tensión de funcionamiento (intervalo):
24...24 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
0.125 A
Carga útil de intensidad máxima por toma:
1.8 A
Intensidad total máxima:
1.8 A
Diámetro de contacto hembra:
0 mm
Cuerpo de contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:
Otros
Con indicación LED:
sí
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
no
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Temperatura de operación:
-5...60 °C
Grado de protección (IP):
IP2X
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
206 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
67 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


