Schneider Electric - BASE POTENCIA 38A TESYS U

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - BASE POTENCIA 38A TESYS U

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de arranque del motor - Motor de arranque directo

  • Con liberación de cortocircuito - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...220 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LUB38

Ref.Sonepar

761688

EAN

3389111493688

Tipo de arranque del motor:

Motor de arranque directo

Con liberación de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...220 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:

9 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Potencia nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica:

18.5 kW

Potencia nominal, 575 V, 60 Hz, trifásica:

18.5 kW

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

38 A

Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:

38 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 480 Y/277 V:

10000 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 600 Y/347 V:

4000 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 230 V:

25000 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 400 V:

25000 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Temperatura ambiente, límite superior de funcionamiento:

70 °C

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Con transformador:

no

Número de posiciones de comando:

3

Apto para parada de emergencia:

no

Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:

Clase 2

Número de luces indicadoras:

0

Reinicio externo posible:

no

Con fusible:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

154 mm

Profundidad:

126 mm

Base potencia 38A TESYS U

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric