Fin de vida

Schneider Electric - Base potencia inversor 32A 24VDC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base potencia inversor 32A 24VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de arranque del motor - Motor de arranque de inversión

  • Con liberación de cortocircuito - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LU2B32BL

Ref.Sonepar

44404

EAN

3389110362978

Tipo de arranque del motor:

Motor de arranque de inversión

Con liberación de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:

7.5 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

15 kW

Potencia nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica:

15 kW

Potencia nominal, 575 V, 60 Hz, trifásica:

15 kW

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

32 A

Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:

32 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

4.5...32 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 480 Y/277 V:

10000 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 600 Y/347 V:

4000 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 230 V:

50000 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 400 V:

50000 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Temperatura ambiente, límite superior de funcionamiento:

70 °C

Protección de sobrecarga compensada por temperatura:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Con transformador:

no

Número de posiciones de comando:

3

Apto para parada de emergencia:

no

Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:

Clase 2

Número de luces indicadoras:

0

Reinicio externo posible:

no

Con fusible:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

224 mm

Profundidad:

126 mm

Base de alimentación de inversión estándar TeSys U de 3 polos (3 NA), con especificación de 32 A/690 V, para completar con una unidad de control LUC para formar un controlador de arrancador de inversión TeSys U para aplicaciones de motores trifásicos de hasta 15 kW a 400 V. Base compuesta por contactos de alimentación, bobina de control y maneta giratoria , con diseño modular para módulos adicionales que forman un controlador de arrancador con inversión "todo en uno" con funciones de control y protección básicas o avanzadas. Dispone de un módulo inversor LU2MB0BL alimentado con 24 V CC, contactos de señalización auxiliares (1 NA + 1 NC), un bornero de control y pantallas que cubren las aberturas vacías. Ofrece un alto poder de corte Icu de 50 kA a 400 V, con control de marcha/paro garantizado para 3600 ciclos/hora. Muy compacto (45 mm de ancho), montaje en carril DIN y fijación con tornillos, con maneta giratoria bloqueable con candado. Certificado para utilizarse junto con una unidad de control LUC (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric