Schneider Electric - Base rele de potencia 2 nanc (rpm2)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RPZF2
Ref.Sonepar
78087
EAN
3389119402293
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
6
Anchura:
30 mm
Altura:
84 mm
Profundidad:
76 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


