Schneider Electric - Base rele de potencia 3 nanc rpm3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 9
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RPZF3
Ref.Sonepar
355513
EAN
3389119402309
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
9
Anchura:
40 mm
Altura:
84 mm
Profundidad:
76 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


