Schneider Electric - Base relés estático ABE7 - 16 canales – relé 10 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio eléctrico - Otros
Tipo de accesorio mecánico - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABE7P16T230
Ref.Sonepar
1011383
EAN
3389110198065
Tipo de accesorio eléctrico:
Otros
Tipo de accesorio mecánico:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Telefast,16 SD,SIN Rele Desen LP. Gama de producto: Advantys Telefast ABE7 - tipo de producto o componente: sub-base para reles de enlace - tipo de sub-base: sub-base de salida - conexiones - terminales: terminales de tipo tornillo, capacid sujeción: 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² AWG 28...AWG 16 Flexible con terminal, terminales de tipo tornillo, capacid sujeción: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 12 sólido, terminales de tipo tornillo, capacid sujeción: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 14 Flexible sin terminal, terminales de tipo tornillo, capacid sujeción: 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² AWG 28...AWG 20 Flexible con terminal, terminales de tipo tornillo, capacid sujeción: 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² AWG 24...AWG 14 sólido.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


