Schneider Electric - Base relés estático ABE7 - 16 canales – relé 10 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio eléctrico - Otros
Tipo de accesorio mecánico - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABE7P16T210
Ref.Sonepar
877471
EAN
3389110644531
Tipo de accesorio eléctrico:
Otros
Tipo de accesorio mecánico:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Este producto forma parte de la gama Modicon ABE7, una oferta de subbases de conexión para sistemas precableados Telefast. Esta base secundaria para relé enchufable, proporciona 16 canales. Este producto permite una conexión rápida de los módulos de E/S. Es una base secundaria de relé con una tensión de alimentación de 19V a 30V CC y una corriente de alimentación máxima de 1A. Se suministra con terminales de abrazadera de tornillo para conexión eléctrica. Es un producto con clasificación IP2x. Pesa 0.615kg. Es adecuado para todo tipo de aplicaciones industriales. Este producto está certificado por GL, CSA, DNV, BV, LROS y UL. Esta base secundaria es adecuada para su uso con los accesorios de base secundaria de conexión ABR7S2, ABS7SA2, ABS7SC2 y ABE7ACC20. La fijación se realiza mediante clips (raíl DIN simétrico de 35 mm) y tornillos (placa sólida con kit de fijación). Modicon ABE7 significa una mayor simplicidad para racionalizar el cableado en los equipos del sistema de automatización. Sistema precableado que permite la conexión y adaptación de señales de control de tarjetas PLC equipadas con conectores HE10.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


