Schneider Electric - Base relés estático ABE7 - 16 canales – relé 12,5 mm - ABE7P16F310
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio eléctrico - Otros
Tipo de accesorio mecánico - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABE7P16F310
Ref.Sonepar
1134634
EAN
3389110705164
Tipo de accesorio eléctrico:
Otros
Tipo de accesorio mecánico:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Este producto forma parte de la gama Modicon ABE7, una oferta de bases secundarias de conexión para sistemas precableados Telefast. Esta base secundaria de relé enchufable ofrece 16 canales con 2 terminales por canal. La base secundaria de entrada ofrece una tensión de alimentación nominal de 19V a 30V. Se suministra con terminales de tornillo para conexión eléctrica. Es un producto con clasificación IP2x. Sus dimensiones son 272mm (ancho) x 74mm (profundidad) x 89mm (alto). Pesa 0.85kg. Es adecuado para todo tipo de aplicaciones industriales. Este producto está certificado por GL, DNV, LROS, CSA, UL, BV y EAC. Es compatible con ABS7S33E, ABR7 y ABS7E. La fijación se realiza mediante clips (raíl DIN simétrico de 35 mm) y tornillos (placa sólida con kit de fijación). El Modicon ABE7 significa mayor simplicidad para racionalizar el cableado en el equipo del sistema de automatización. Sistema precableado que permite la conexión y adaptación de señales de control de tarjetas PLC equipadas con conectores HE10.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


