Schneider Electric - Base relés estático ABE7 - 16 canales – relé 5 mm - ABE7P16T111

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base relés estático ABE7 - 16 canales – relé 5 mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ABE7P16T111

Ref.Sonepar

745859

EAN

3389110250824

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

BASE SALIDA SLIMFAST,16VIAS SIN RELES M.. Gama de producto: Advantys Telefast ABE7 - tipo de producto o componente: sub-base para reles de enlace - tipo de sub-base: sub-base de salida - conexiones - terminales: terminales de tipo tornillo, capacid sujeción: 1 x 0,09...1 x 1,5 mm², sección de cable: 0.09...1.5 mm² AWG 28...AWG 16 Flexible con extr. Cable, terminales de tipo tornillo, capacid sujeción: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm², sección de cable: 0.14...2.5 mm² AWG 26...AWG 12 sólido, terminales de tipo tornillo, capacid sujeción: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm², sección de cable: 0.14...2.5 mm² AWG 26...AWG 14 Flexible sin extremo de cable, terminales de tipo tornillo, capacid sujeción: 2 x 0,09...2 x 0,75 mm², sección de cable: 0.09...0.75 mm² AWG 28...AWG 20 Flexible con extr. Cable, terminales de tipo tornillo, capacid sujeción: 2 x 0,2...2 x 2,5 mm², sección de cable: 0.2...2.5 mm² AWG 24...AWG 14 sólido.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric