Schneider Electric - Base suelo enchufe S New Unica System+ con tapa ciega
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Cuadrado
Número de entradas - 8
Número de compartimentos del dispositivo - 1
Número de tomas corriente con protección - 1
Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
INS52171
Ref.Sonepar
892561
EAN
3606489938291
Modelo de portada:
Cuadrado
Número de entradas:
8
Número de compartimentos del dispositivo:
1
Número de tomas corriente con protección:
1
Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P:
0
Número de tomas de salida CEE 32 A / 400 V / 5P:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Con salida de cable en cobertor:
no
Tapa bloqueable:
sí
Material de la carcasa:
Acero inoxidable
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material de la cubierta:
Acero inoxidable
Protección de superficie tapa cobertora:
Sin tratamiento
Tratamiento de superficie tapa cobertora:
Cepillado
Con tapa enmoquetada:
no
Profundidad de penetración en el suelo:
62 mm
Marco protector enmoquetado:
no
Color:
Plata
Apropiado para instalaciones interiores:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Apto para conducto subterráneo:
no
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
sí
Apto para instalación de hormigón:
sí
Apropiado para suelos en salas de ordenadores:
sí
Apto para limpieza en mojado:
sí
Anchura exterior:
120 mm
Longitud, exterior:
120 mm
Diámetro exterior:
120 mm
Longitud de empotramiento:
100 mm
Anchura de empotramiento:
100 mm
Diámetro de empotramiento:
142 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
62 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


