Schneider Electric - BASE SUELO SHUKO XS REDONDA CON TAPA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Redondo
Número de compartimentos del dispositivo - 1
Número de tomas corriente con protección - 1
Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P - 0
Número de tomas de salida CEE 32 A / 400 V / 5P - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
INS52101
Ref.Sonepar
716448
EAN
3606489818890
Modelo de portada:
Redondo
Número de compartimentos del dispositivo:
1
Número de tomas corriente con protección:
1
Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P:
0
Número de tomas de salida CEE 32 A / 400 V / 5P:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Con salida de cable en cobertor:
no
Tapa bloqueable:
sí
Material de la carcasa:
Acero inoxidable
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material de la cubierta:
Acero inoxidable
Protección de superficie tapa cobertora:
Sin tratamiento
Tratamiento de superficie tapa cobertora:
Cepillado
Con tapa enmoquetada:
no
Profundidad de penetración en el suelo:
42 mm
Marco protector enmoquetado:
no
Color:
Gris
Apto para conducto subterráneo:
no
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
no
Apto para limpieza en mojado:
sí
Anchura exterior:
90 mm
Longitud, exterior:
90 mm
Diámetro exterior:
90 mm
Longitud de empotramiento:
0 mm
Anchura de empotramiento:
0 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
90 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


