Fin de vida

Schneider Electric - Base + tapa entrada cable coaxial lateral

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base + tapa entrada cable coaxial lateral

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Conexión roscada

  • Montaje en tubo posible - sí

  • Montaje en soporte posible - sí

  • Montaje en el suelo - sí

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVBC21

Ref.Sonepar

20732

EAN

3389110845020

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Montaje en tubo posible:

sí

Montaje en soporte posible:

sí

Montaje en el suelo:

sí

Color:

Negro

Apto para interfaz AS:

no

Apto para conector M12:

no

Apto para enlace IO:

no

Esta unidad base Harmony XVB con entrada de cable inferior o lateral tiene un diámetro de 70 mm. Esta unidad base está diseñada para equiparse con un grupo de indicadores para crear una columna de señalización completa que indique claramente el estado de tus máquinas. Está fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio y permite la entrada de cables por la parte inferior o el lateral. Cumple las normas CCC, CSA C22-2 n. ° 14, EN/IEC 60947-5-1, EAC y UL 508 con grado de protección NEMA 4X. Diseño simple y modular que facilita la instalación con una unidad luminosa mediante fijación a un tubo para crear una columna de señalización completa. Cumple normas y certificaciones internacionales (normas CCC, CSA C22-2 n. ° 14, EN/IEC 60947-5-1, EAC, UL 508 y NEMA 4X).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric