Fin de vida

Schneider Electric - Base / tapa montaje sin zumbador blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Conexión roscada

  • Montaje en tubo posible - sí

  • Montaje en soporte posible - sí

  • Montaje en el suelo - sí

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVMC21

Ref.Sonepar

136961

EAN

3389119004299

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Montaje en tubo posible:

sí

Montaje en soporte posible:

sí

Montaje en el suelo:

sí

Color:

Blanco

Apto para interfaz AS:

no

Apto para conector M12:

no

Apto para enlace IO:

no

Harmony XVMC21 es una unidad base con cubierta de 45 mm de diámetro y color blanco. Su grado de protección es IP40. Utiliza bornes de tornillo. Forma parte de la columna de señalización modular precableada de 45 mm de diámetro de la gama Harmony XVM.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric