Schneider Electric - Base termopares 4E M340

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ABE7CPA412

Ref.Sonepar

224132

EAN

3595863914696

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta base secundaria de conexión es parte de la gama Modicon ABE7, una oferta de subbases IP20 para sistema Telefast precableado. Es para distribución de 4 termopares. Distribuye las fuentes de alimentación aisladas de los sensores mediante un convertidor. Suministra compensación de conexión en frío para la entrada del termopar conectado. Se suministra con terminales de tornillo para conexión eléctrica y conexión SUB-D de 25 vías a controladores lógicos programables (PLC). Es un producto con clasificación IP20. Pesa 0,18 kg. Es adecuado para todo tipo de aplicaciones industriales. Este producto está certificado por LROS, DNV, UL, GL, BV y CSA. Esta base secundaria de conexión es adecuada para su uso con el módulo de entrada analógica Modicon M340 BMXART0414 y el módulo de entrada analógica Modicon M340 BMXART0814. Se entrega en 2 paquetes (tipos PCE y SO3). Puede fijarse mediante clips (raíl DIN simétrico de 35 mm) y tornillos (placa sólida con kit de fijación). Modicon ABE7 significa una mayor simplicidad para racionalizar el cableado en los equipos del sistema de automatización.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric