Schneider Electric - Base tornillo - control 5 a 24 vdc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SSLZVA1
Ref.Sonepar
315338
EAN
3606480580123
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
6.2 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
78.6 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


