Schneider Electric - Base tornillo PK 32A 2P+TT 200-250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC - 32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PKF32W723
Ref.Sonepar
80130
EAN
3303432416997
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC:
32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Material:
Plástico
Tipo de fijación:
Montaje externo
Montaje con aislamiento:
sí
Bloqueable:
no
Campo de texto:
no
Modelo militar:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


