Fin de vida

Schneider Electric - Base tubo 100mm negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base tubo 100mm negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Longitud de tubo - 100 mm

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVUZ02

Ref.Sonepar

198499

EAN

3606480556012

Color:

Negro

Longitud de tubo:

100 mm

Material:

Otros

Esta placa de fijación cuenta con poste de soporte diseñado como accesorio de montaje y fijación para la torre de iluminación modular Su sustitución es rápida y fácil de sus unidades de señalización mediante simples terminales de inserción Cumple las normas CSA, UL y CE Su índice de protección es IP65

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric