Schneider Electric - BASES MODULO ANCHO 18,4mm STB CPS 2111
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - no
Accesorio del sistema - sí
Número de ranuras - 1
Con módulos conectables, E/S digital - no
Con módulos conectables, E/S analógica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
STBXBA2100
Ref.Sonepar
553200
EAN
3595863757668
Con alimentación integrada:
no
Accesorio del sistema:
sí
Número de ranuras:
1
Con módulos conectables, E/S digital:
no
Con módulos conectables, E/S analógica:
no
Con módulos conectables, módulos de comunicación:
no
Con módulos conectables, módulos de función y tecnología:
no
Con módulos conectables, módulos centrales:
no
Con módulos conectables, otros:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Anchura:
18.4 mm
Altura:
128.3 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


