Schneider Electric - Bastidor fijo 19" 12U (PLA7X) 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado - 750 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 750 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 420 mm
Anchura - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBRF12PLAG
Ref.Sonepar
201184
EAN
3606485405490
Modelo:
Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado:
750 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
750 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
420 mm
Anchura:
750 mm
Altura:
750 mm
Profundidad:
20 mm
Capacidad de carga máxima:
3 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


