Schneider Electric - Bastidor fijo 19" 8U (PLA5X) 7035 - NSYBRF8PLAG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado - 750 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 500 mm
Anchura - 750 mm
Altura - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBRF8PLAG
Ref.Sonepar
893929
EAN
3606480773716
Modelo:
Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado:
750 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
500 mm
Anchura:
750 mm
Altura:
500 mm
Capacidad de carga máxima:
3 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


