Schneider Electric - Bastidor fijo parcial 19" 4U - NSYRCKP4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 200 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRCKP4
Ref.Sonepar
862695
EAN
3606480066924
Modelo:
Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
200 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
60 mm
Capacidad de carga máxima:
8 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


