Schneider Electric - Bastidor pivotante 11U 19" SPACIAL

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bastidor pivotante 11U 19" SPACIAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bastidor giratorio

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 600 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 200 mm

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYVDM11UP

Ref.Sonepar

498003

EAN

3606480174711

Modelo:

Bastidor giratorio

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

200 mm

Anchura:

600 mm

Altura:

600 mm

Profundidad:

630 mm

Capacidad de carga máxima:

3 kg

Material:

Metal

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Bastidor pivotante de 19", 11U Spacial. gama: Spacial - clase de accesorio: accesorio de montaje - tipo de producto o componente: bastidor de 19" - aplicación de dispositivo: aplicación electrónica, multiuso - tipo de bastidor: pivotante - ubicación de montaje: frontal del armario - compatibilidad de la gama: Spacial versión VDM, Spacial armarios S3D, CRN - composición de equipos: 2 cierre, elementos de fijación, 1 chasis pivotante de 19". Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Armarios para entornos a la intemperie, Oferta completa>: Numerosas opciones de dimensiones estándar diferentes, distintos tipos de puertas, distintas especificaciones de acero inoxidable y diferentes acabados., Estanqueidad: El canalón frontal para la lluvia evita la entrada de agua, aceites o cualquier otro tipo de líquido. Garantiza un grado de protección IP66 y protege el interior cuando la puerta está abierta., Prácticos y ahorran tiempo: Soportes murales de acero inoxidable. Carril perforado de soporte vertical que permite montar el equipo de la puerta. Puerta reversible con apertura hasta 120°. También incluyen cuatro troqueles en la parte posterior para mecanizar puntos de montaje., Limpios e higiénicos: Las opciones de acabado de alta calidad se limpian con facilidad., Estética: Aspecto elegante tanto con puerta ciega como con puerta de cristal., Versiones personalizadas bajo solicitud.... Aplicaciones: Dos especificaciones distintas de acero inoxidable:, AISI 304L, Especialmente recomendada para aplicaciones de alimentación y bebidas, así como para infraestructuras, excepto en ambientes salinos., AISI 316L, Especialmente recomendada para entornos con elevada salinidad o concentración de cloro. Aplicaciones en entornos marítimos.... Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo, Armario universal para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes)., Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas., IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal., 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones).. Los armarios CRN y CRNG son:, Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano., Inteligentes: las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta., Amplia gama de insertos para la puerta., Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta., Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis., Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana., Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años., Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035., CRNG:, Con cierre de 3 puntos., Estética similar a la del armario CRN., Versión de dos puertas (IP55).. Y también:, Varias opciones: Puerta ciega o con cristal., Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado)., Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones.... Aplicaciones: - Automatización y control industriales: Chasis metálico, chasis microperforado, chasis perforado, etc., Distribución eléctrica: Chasis modular (en acero y aislado), de 24 a 234módulos., Sistemas electrónicos y redes industriales: Bastidor fijo o pivotante de 19''.. Beneficios: El armario perfecto para aplicaciones HMI, Grado de estanqueidad: IP54, Versátiles: 7 referencias de armario, de 300x300x200mm a 800x600x300mm, Prácticos: Tubos disponibles en 4 longitudes, de 0,5 a 2m, Resistentes: Dos tamaños de tubo de acero extruido, de 50 y 80mm2, espesor de 4mm, Inteligentes: Montaje directo de los accesorios en el carril del bastidor: iluminación, portaplanos vertical, estante de teclado, estante de ordenador portátil, Atractivos: Estructura de perfiles de aluminio extruido pintada en color RAL7040, cuerpo pintado en RAL7035, armario personalizado según preferencia del cliente o aspecto de la máquina.. Aplicaciones: - Diálogo hombre-máquina..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric