Schneider Electric - Bastidor pivotante 16U 19" SPACIAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bastidor giratorio
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 200 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYVDM16UP
Ref.Sonepar
422032
EAN
3606480174728
Modelo:
Bastidor giratorio
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
200 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
800 mm
Profundidad:
130 mm
Capacidad de carga máxima:
3 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


