Schneider Electric - Bastidor pivotante 20U 19" SPACIAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 250 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYVDM20UP
Ref.Sonepar
358216
EAN
3606480174735
Modelo:
Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
1000 mm
Profundidad:
100 mm
Capacidad de carga máxima:
3 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


