Schneider Electric - BASTIDOR PIVOTANTE DESCENTRADO 19" 31U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bastidor giratorio
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 390 mm
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRSW31
Ref.Sonepar
552773
EAN
3606480067235
Modelo:
Bastidor giratorio
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
390 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
1600 mm
Profundidad:
1501 mm
Capacidad de carga máxima:
116.25 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


