Schneider Electric - Bastidor pivotante descentrado 19" 36U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bastidor giratorio
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 390 mm
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRSW36
Ref.Sonepar
737190
EAN
3606480067266
Modelo:
Bastidor giratorio
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
390 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
1701 mm
Capacidad de carga máxima:
135 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


