Schneider Electric - Bastidor pivotante descentrado 19" 40U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bastidor giratorio
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Anchura - 800 mm
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRSW40
Ref.Sonepar
358115
EAN
3606480067280
Modelo:
Bastidor giratorio
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
1901 mm
Capacidad de carga máxima:
3.75 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


