Schneider Electric - Bastidor pivotante parcial 19" 21U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bastidor giratorio
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1002 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRSWP21
Ref.Sonepar
737195
EAN
3606480067310
Modelo:
Bastidor giratorio
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1002 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
500 mm
Altura:
996.7 mm
Profundidad:
1002 mm
Capacidad de carga máxima:
42 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


