Schneider Electric - Batería de condensador VARSET SAH 175kVAR 400V 25+50+100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 400...415 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Potencia - 3 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VLVAF2P03511AB
Ref.Sonepar
323346
EAN
3606489477028
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
400...415 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Potencia:
3 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
0 A
Reductor de consumo de energía:
0...0 %
Reductor de energía aparente:
0...0 kVA
Reductor de potencia reactiva:
25...175 kvar
Reductor de voltaje de linea:
0 V
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
sí
Anchura:
800 mm
Profundidad:
600 mm
Altura:
1400 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric