Schneider Electric - Batería de condensador VARSET SAH 175kVAR 400V 25+50+100 IA - VLVAF2P03511AA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Batería de condensador VARSET SAH 175kVAR 400V 25+50+100 IA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...415 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1 - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VLVAF2P03511AA

Ref.Sonepar

749880

EAN

3606489476526

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...415 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

0 A

Reductor de consumo de energía:

0...0 %

Reductor de energía aparente:

0...0 kVA

Reductor de potencia reactiva:

25...175 kvar

Reductor de voltaje de linea:

0 V

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

sí

Anchura:

800 mm

Profundidad:

600 mm

Altura:

1400 mm

Batería de condensador VARSET SAH 175kVAR 400V 25+50+100 IA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric