Schneider Electric - Batería gel- plomo acumulador 18Ah
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo - Otros
Aplicación - Otros
Tensión nominal - 12 V
Longitud - 180 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN668991
Ref.Sonepar
83476
EAN
3606485100166
Modelo:
Otros
Tipo:
Otros
Aplicación:
Otros
Tensión nominal:
12 V
Longitud:
180 mm
Anchura:
72 mm
Altura incluido el poste:
166 mm
Peso:
6.313 kg
Temperatura ambiente:
-15...40 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


