Schneider Electric - Batería NICD PRIMALUM 2,4V 1,5AH-L - OVA51012E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 2
Modelo - Níquel-cadmio
Tensión nominal - 2.4 V
Capacidad - 1500 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OVA51012E
Ref.Sonepar
753409
EAN
3606485015552
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
2
Modelo:
Níquel-cadmio
Tensión nominal:
2.4 V
Capacidad:
1500 mAh
Indicación IEC:
Otros
Longitud:
90 mm
Altura incluido el poste:
26 mm
Anchura:
23 mm
Diámetro:
23 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
120 g
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


