Schneider Electric - Batería VARSET 225kVAR 400V 25+4x50 - VLVAW3N03513AB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 400...400 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Reductor de consumo de energía - 0...0 %
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VLVAW3N03513AB
Ref.Sonepar
865559
EAN
3606480594335
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
400...400 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Reductor de consumo de energía:
0...0 %
Reductor de energía aparente:
0...0 kVA
Reductor de potencia reactiva:
25...225 kvar
Reductor de voltaje de linea:
0 V
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
sí
Anchura:
1000 mm
Profundidad:
300 mm
Altura:
1200 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


