Schneider Electric - Batería VARSET 550kVAR 400V 50+5x100NS - VLVAF6P03521AA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Batería VARSET 550kVAR 400V 50+5x100NS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...400 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Potencia - 0 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VLVAF6P03521AA

Ref.Sonepar

323352

EAN

3606480599446

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...400 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Potencia:

0 kW

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

0 A

Corriente de funcionamiento "Ie" asignada a AC-15, 400 V:

0 A

Reductor de consumo de energía:

0...0 %

Reductor de energía aparente:

0...0 kVA

Reductor de potencia reactiva:

50...550 kvar

Reductor de voltaje de linea:

0 V

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

sí

Anchura:

1400 mm

Profundidad:

600 mm

Altura:

2200 mm

La solución de corrección del factor de potencia de baja tensión, de la familia VarSet, ayuda a eliminar las multas por servicios públicos. Ahorrar energía, reducir los costos de capital y reducir las emisiones de CO² mediante la compensación reactiva de la energía de las cargas inductivas. Este hardware es compatible con el software de administración de energía para aprovechar la instalación de energía digital del IoT y permitir una integración aparente con EcoStruxure Power. Se encuentran disponibles funciones  inteligentes de monitoreo y medición para garantizar las operaciones. Optimizar el rendimiento y el mantenimiento en una amplia gama de aplicaciones, comerciales o industriales. Esta versión de banco de capacitores, idónea para tensión de red de 400 a 415 V y 50 Hz, proporciona una potencia reactiva de hasta 550 kvar con una frecuencia de sintonización de 190 Hz. La compensación se ajusta automáticamente mediante el controlador de factor de potencia de la familia VarplusLogic. Está diseñado para una tensión armónica de red de hasta 7% o una corriente armónica de red de hasta 20%, red definida como una red armónica contaminada. La gama VarSet está certificada por CE, IEC 61921, IEC 61439 parte 1 e IEC61439 parte 2. Está integrando capacitores de alta expectativa de vida de la familia Varplus diseñados según IEC831, parte 1, e IEC831, parte 2. E incluir un controlador inteligente con comunicación modbus RS485. El gabinete RAL7035 es un tipo de montaje en suelo con una conexión de entrada de entrada inferior protegida por un disyuntor. Las dimensiones exteriores del bastidor son de 1400 milímetros de ancho, 600 milímetros de profundidad, 2200 milímetros de altura y un peso máximo del producto de 952 kg. Como estándar, los gabinetes son IP31. Hay kits opcionales disponibles para transformarlos fácilmente en un IP54. Este producto está especialmente adaptado para aplicaciones de corrección del factor de potencia con cargas variables o inestables.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric