Schneider Electric - Batería VARSET fijo 400V con NS 22kVAR - VLVFW0N03503AA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 400...400 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Potencia - 0 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VLVFW0N03503AA
Ref.Sonepar
553433
EAN
3606480717451
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
400...400 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Potencia:
0 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
0 A
Corriente de funcionamiento "Ie" asignada a AC-15, 400 V:
0 A
Reductor de consumo de energía:
0...0 %
Reductor de energía aparente:
0...0 kVA
Reductor de potencia reactiva:
22...22 kvar
Reductor de voltaje de linea:
0 V
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
450 mm
Profundidad:
250 mm
Altura:
650 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


