Schneider Electric - Bisagra 120° paralela - NSYAEDPLA004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bisagra interior - sí
Bisagra exterior - no
Ángulo de apertura - 120 °
Bisagra ajustable - no
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYAEDPLA004
Ref.Sonepar
180608
EAN
3606480482403
Bisagra interior:
sí
Bisagra exterior:
no
Ángulo de apertura:
120 °
Bisagra ajustable:
no
Material:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


