Schneider Electric - BISAGRA CRN - NSYBICRN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bisagra interior - sí
Bisagra exterior - no
Ángulo de apertura - 120 °
Bisagra ajustable - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBICRN
Ref.Sonepar
258814
EAN
3606480435829
Bisagra interior:
sí
Bisagra exterior:
no
Ángulo de apertura:
120 °
Bisagra ajustable:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Bisagra estándar 120° Spacial CRN (para NSYCRN). Gama: Spacial - tipo de producto o componente: bisagra - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: en envolvente - cantidad por juego: juego de 1.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


