Schneider Electric - Bisagra para caja SBM (6u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bisagra interior - sí

  • Bisagra exterior - no

  • Ángulo de apertura - 180 °

  • Bisagra ajustable - no

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYAEDHSB

Ref.Sonepar

552599

EAN

3606480520761

Bisagra interior:

sí

Bisagra exterior:

no

Ángulo de apertura:

180 °

Bisagra ajustable:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Bisagras de puerta para cajas Spacial SBM, apertura de puerta: 180°.. Gama: Spacial - tipo de producto o componente: bisagra - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: armario - compatibilidad de la gama: Spacial caja SBM, Spacial caja SBMC - composición de equipos: 1 x bisagra, elementos de fijación - cantidad por juego: juego de 6. Beneficios: Ventajas de Spacial SBM, Protección: IP66 o IP55 disponibles en toda la gama, Selección: 80 y 120mm de profundidad, con o sin entrada prefabricada para cable FL21, Resistencia: hasta IK10, Fácil de usar: para instalar, sólo basta el uso de un destornillador, Modularidad: gama de anchuras, alturas y profundidades clara y directa.. Aplicaciones: La gama Spacial SBM es ideal para emplear en una gran variedad de máquinas industriales y aplicaciones en edificios.. Spacial SBM ofrece las mejores prestaciones en su clase y es el resultado de un diseño avanzado y una calidad de fabricación rigurosa en la que se puede confiar..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric