Schneider Electric - Bisagra puerta NSYDHSF

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bisagra interior - sí

  • Bisagra exterior - no

  • Ángulo de apertura - 120 °

  • Bisagra ajustable - no

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYDHSF

Ref.Sonepar

594150

EAN

3606480484605

Bisagra interior:

sí

Bisagra exterior:

no

Ángulo de apertura:

120 °

Bisagra ajustable:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Spacial SF-SM hinges fixing elements. gama: Spacial - tipo de producto o componente: bisagra - aplicación de dispositivo: multiuso - composición de equipos: elementos de fijación, 4 latch, 4 bisagra - cantidad por juego: juego de 1. Beneficios: .. Aplicaciones: ..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric