Schneider Electric - Blanking cover, Aluminio, D-Life

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Blanking cover, Aluminio, D-Life

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Cubierta ciega

  • Anillo portador - sí

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG4075-6036

Ref.Sonepar

1202209

EAN

4042811196929

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Cubierta ciega

Anillo portador:

sí

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Acero inox

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

0

Conexiones aisladas:

no

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

73 mm

Altura del dispositivo:

73 mm

Profundidad del dispositivo:

31 mm

La placa de cubierta ciega MEG4075-6036 de Schneider Electric La gama D-Life es un bastidor portante con Tapa en Aluminiode color. Esta placa ciega pertenece al grupo estético System Design. Su modo de fijación es mediante tornillo. La caja de montaje correspondiente puede empotrarse en la superficie de la pared con el tipo empotrado. Mide 71 mm de ancho y 17 mm de alto. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. La placa de cubierta ciega es de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), lo que la hace lo más resistente posible. Y es libre de mercurio y metal pesado, que cuida el medio ambiente y su salud como siempre. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una gama de interruptores modulares moderna que ofrece una amplia gama de Mecanismos para una instalación convencional con interruptores, tomas de corriente, reguladores, cargadores USB y conectores RJ45.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric