Schneider Electric - Blanking cover, Moca metallic, D-Life - MEG4075-6052

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Blanking cover, Moca metallic, D-Life

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Cubierta ciega

  • Anillo portador - sí

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG4075-6052

Ref.Sonepar

1202229

EAN

4042811196950

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Cubierta ciega

Anillo portador:

sí

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inox

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Bronce

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

0

Conexiones aisladas:

no

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

73 mm

Altura del dispositivo:

73 mm

Profundidad del dispositivo:

31 mm

Schneider Electric La gama D-Life placa de cubierta ciega MEG4075-6052 es un marco portante con Tapa en color mocca. Esta placa ciega pertenece al grupo estético System Design. Su modo de fijación es mediante tornillo. La caja de montaje correspondiente puede empotrarse en la superficie de la pared con el tipo empotrado. Mide 71 mm de ancho y 17 mm de alto. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. Al ser de material metálico, esta placa de cubierta ciega es bastante fiable y resistente. Está libre de mercurio así como de metales pesados, cuidando el medio ambiente y su salud en todo momento Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una gama de interruptores modulares moderna que ofrece una amplia gama de Mecanismos para una instalación convencional con interruptores, tomas de corriente, reguladores, cargadores USB y conectores RJ45.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric